Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos cream

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos cream

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23408016002

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496877638

Sonepar Artikelnummer

120407406

Hersteller Artikelnummer

23408016002

Hersteller Typ

20415-70 COLOURS CLASSIC CREAM

Hersteller Artikel Nr.:

23408016002

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

beige

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

238 mm

Höhe:

237 mm

Tiefe:

162 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.180 kg

2.400 Watt, 1.7 l, Schnellkochfunktion für 1, 2 oder 3 Tassen, kocht eine Tasse Wasser (235 ml) in 50 Sekunden und spart bis zu 70 % Energie, tropfenfreies Ausgießen, verdecktes Heizelement, verriegelbarer Sicherheitsdeckel, herausnehmbarer Kalkfilter, kabellos, 360°-Sockel, ideal für Links- und Rechtshänder, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Außenliegende Wasserstandsanzeige mit Füllmengenmarkierung, Ein-/Ausschalter mit roter Kontrollleuchte, Kabelaufwicklung am Sockel, Oberfläche aus hochwertigem lackierten Edelstahl mit Kunststoffapplikationen, 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung