Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos rot

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23405016002

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496877607

Sonepar Artikelnummer

120407407

Hersteller Artikelnummer

23405016002

Hersteller Typ

20412-70 COLOURS FLAME RED

Hersteller Artikel Nr.:

23405016002

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2000 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

rot

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

238 mm

Höhe:

237 mm

Tiefe:

162 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.200 kg

Die Colours Plus+ Flame Red Frühstücksserie überzeugt durch ihr Design in hochwertig lackiertem roten Edelstahl. Eine Frühstücksserie voller Lebensenergie, die jeder Küche Leidenschaft verleiht.Der Wasserkocher verfügt über eine Schnellkochfunktion für 1, 2 oder 3 Tassen, die das Aufkochen einer Tasse (235 ml) in nur 50 Sekunden ermöglicht und spart dabei bis zu 70% Energie*. Darüber hinaus verfügt der Colours Plus+ Wasserkocher über einen verriegelbaren Sicherheitsdeckel und sorgt mit seinen 2.400 Watt für extra schnelle Erhitzung.