Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos rot-schwarz-edst

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos rot-schwarz-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23497016002

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496879922

Sonepar Artikelnummer

120432461

Hersteller Artikelnummer

23497016002

Hersteller Typ

23210-70 LUNA SOLAR RED

Hersteller Artikel Nr.:

23497016002

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

rot

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.464 kg

Inspiriert vom Glanz des Mondes entstand die Luna Solar Red Frühstücksserie. Sie kombiniert polierten Edelstahl mit einer hochwertigen, fingerabdruckresistenten Lackierung. Diese Serie besticht zusätzlich durch moderne Ausstattungsmerkmale und ist ein Eyecatcher in jeder Küche. Der Luna Solar Red Wasserkocher ist mit einer Schnellkochfunktion für 1, 2 oder 3 Tassen ausgestattet, mit der sich Wasser in kurzer Zeit besonders energiesparend aufkochen lässt. Für den Kochvorgang einer Tasse werden nur 55 Sekunden benötigt und dabei spart das Gerät bis zu 66 % Energie*. Die integrierte Perfect-Pour-Ausgusstülle ermöglicht zudem ein tropfenfreies Ausgießen. Der 2.400 Watt starke Wasserkocher verfügt über ein Fassungsvermögen von 1,7 Liter und ist mit einer automatischen Deckelöffnung per Knopfdruck ausgestattet.