RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos Schnellkochfunkt. ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23704016001
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1.7 l
Werkstoff des Behälters - Edelstahl
Anschlusswert - 2400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496974382
Sonepar Artikelnummer
120545453
Hersteller Artikelnummer
23704016001
Hersteller Typ
23930-70 VICTORY
Hersteller Artikel Nr.:
23704016001
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1.7 l
Werkstoff des Behälters:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Kabellos:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Kochstoppfunktion:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Wasserfilter:
Ja
Mit Sieb:
Nein
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Breite:
220 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.326 kg


