RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos Schnellkochfunkt. Glas-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23936016001
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1.7 l
Werkstoff des Behälters - Glas
Anschlusswert - 2400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061110555
Sonepar Artikelnummer
121009348
Hersteller Artikelnummer
23936016001
Hersteller Typ
26080-70 CLASSIC GLASS
Hersteller Artikel Nr.:
23936016001
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1.7 l
Werkstoff des Behälters:
Glas
Anschlusswert:
2400 W
Kabellos:
Ja
Kochstoppfunktion:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Mit Wasserfilter:
Ja
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.523 kg


