RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos Schnellkochfunkt. Metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25006016001
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1.7 l
Anschlusswert - 2400 W
Kabellos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061137217
Sonepar Artikelnummer
121009347
Hersteller Artikelnummer
25006016001
Hersteller Typ
26300-70 QUIET
Hersteller Artikel Nr.:
25006016001
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1.7 l
Anschlusswert:
2400 W
Kabellos:
Ja
Kochstoppfunktion:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Sieb:
Ja
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.387 kg


