RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos Schnellkochfunkt. si-go

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23602016002
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1.7 l
Anschlusswert - 2400 W
Kabellos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496940172
Sonepar Artikelnummer
121241001
Hersteller Artikelnummer
23602016002
Hersteller Typ
24280-70 LUNA COPPER ACCENTS
Hersteller Artikel Nr.:
23602016002
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1.7 l
Anschlusswert:
2400 W
Kabellos:
Ja
Kochstoppfunktion:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
Silber
Transparent:
Nein
Mit Sieb:
Ja
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.464 kg


