Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos Schnellkochfunkt. weiß-edst

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos Schnellkochfunkt. weiß-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23677016002

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Kunststoff

  • Anschlusswert - 2400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496972371

Sonepar Artikelnummer

120545437

Hersteller Artikelnummer

23677016002

Hersteller Typ

24360-70 INSPIRE

Hersteller Artikel Nr.:

23677016002

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Kunststoff

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

180 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

255 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.632 kg

Die Frühstücksserie Inspire White besticht durch ihr strukturiertes Design und passt so in jede Küche. Zusätzlich sind alle Produkte (Wasserkocher, Toaster & Kaffeemaschine) mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen versehen und machen die Serie zu einem echten Highlight. Der Inspire Wasserkocher in weiß ist mit einer Schnellkochfunktion für 1, 2 oder 3 Tassen ausgestattet, mit der sich Wasser in kurzer Zeit besonders energiesparend aufkochen lässt. Für den Kochvorgang einer Tasse werden nur 55 Sekunden benötigt und dabei spart das Gerät bis zu 66 % Energie*. Die integrierte Perfect-Pour-Ausgusstülle ermöglicht zudem ein tropfenfreies Ausgießen. Der 2.400 Watt starke Wasserkocher verfügt über ein Fassungsvermögen von 1,7 Liter und hat einen leicht abnehmbaren Deckel zur einfachen Befüllung, sowie einen herausnehmbaren Kalkfilter.