RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos Schnellkochfunkt. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25039016001
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1.7 l
Anschlusswert - 2400 W
Kabellos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061143485
Sonepar Artikelnummer
121112479
Hersteller Artikelnummer
25039016001
Hersteller Typ
26381-70 GROOVE BLACK WHITE
Hersteller Artikel Nr.:
25039016001
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1.7 l
Anschlusswert:
2400 W
Kabellos:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Sieb:
Ja
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Breite:
219 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
165 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.154 kg


