RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos Schnellkochfunktion ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23863016002
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1.7 l
Werkstoff des Behälters - Kunststoff
Anschlusswert - 2400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061111309
Sonepar Artikelnummer
121009341
Hersteller Artikelnummer
23863016002
Hersteller Typ
26050-70 HONEYCOMB
Hersteller Artikel Nr.:
23863016002
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1.7 l
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Anschlusswert:
2400 W
Kabellos:
Ja
Kochstoppfunktion:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Wasserfilter:
Nein
Mit Sieb:
Ja
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.175 kg


