Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos Schnellkochfuntion sw

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos Schnellkochfuntion sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23968016001

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Kunststoff

  • Anschlusswert - 2400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061133509

Sonepar Artikelnummer

121009326

Hersteller Artikelnummer

23968016001

Hersteller Typ

26140-70 MATT BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

23968016001

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Kunststoff

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.464 kg

Ein Statement in Matt.Das Design von Edelstahl mit einer matten, strukturierten Oberfläche ergänzt nicht nur die Küche, sondern verleiht ihr auch eine erstklassige Note.Mattschwarz in Edelstahl macht der Matte Black Wasserkocher einen stilvollen Eindruck in der Küche. Er ist mit einer Schnellkochfunktion für 1, 2 oder 3 Tassen ausgestattet, mit der sich Wasser in kurzer Zeit besonders energiesparend aufkochen lässt. Für den Kochvorgang einer Tasse werden nur 55 Sekunden benötigt und dabei spart das Gerät bis zu 66 % Energie*. Die integrierte Perfect-Pour-Ausgusstülle ermöglicht zudem ein tropfenfreies Ausgießen. Der 2.400 Watt starke Wasserkocher verfügt über ein Fassungsvermögen von 1,7 Liter und ist mit einer automatischen Deckelöffnung per Knopfdruck ausgestattet.