Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos schwarz

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23326016002

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Kunststoff

  • Anschlusswert - 2000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496855681

Sonepar Artikelnummer

120389384

Hersteller Artikelnummer

23326016002

Hersteller Typ

22591-70 TEXTURES PLUS

Hersteller Artikel Nr.:

23326016002

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Kunststoff

Anschlusswert:

2000 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

208 mm

Höhe:

238 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.131 kg

Wasserkocher, Schnellkochfunktion für 1, 2 oder 3 Tassen, kocht eine Tasse Wasser (235 ml) in 55 Sekunden und spart bis zu 70 % Energie, verdecktes Heizelement, automatische Deckelöffnung per Knopfdruck, herausnehmbarer Kalkfilter, kabellos, 360°-Sockel, ideal für Links-und Rechtshänder, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, außenliegende Wasserstandsanzeige mit Füllmengenmarkierung, 1,7 l, 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung, 2.400 Watt