Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1L kabellos edelstahl-schwarz

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1L kabellos edelstahl-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23655016001

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496970865

Sonepar Artikelnummer

120543194

Hersteller Artikelnummer

23655016001

Hersteller Typ

23912-70 ADVENTURE

Hersteller Artikel Nr.:

23655016001

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

innen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Wasserfilter:

Ja

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

228 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

158 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.214 kg

Die Adventure Frühstücksserie kombiniert zeitloses Design in gebürstetem Edelstahl mit Akzenten aus Kunststoff sowie einer technisch hochwertigen Ausstattung.Der 2.400 Watt starke Wasserkocher aus der Adventure-Serie verfügt über alle wichtigen Ausstattungsmerkmale, wie ein verdecktes Heizelement, eine Schnellkochfunktion, die eine Tasse Wasser in nur 50 Sekunden kocht und eine Perfect-Pour-Ausgusstülle für ein tropfenfreies Ausgießen.