Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1L kabellos Schnellkochf. edst-sw

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1L kabellos Schnellkochf. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23768016001

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496982851

Sonepar Artikelnummer

120587855

Hersteller Artikelnummer

23768016001

Hersteller Typ

24991-70 ADVENTURE

Hersteller Artikel Nr.:

23768016001

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2000 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

innen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Wasserfilter:

Ja

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

228 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

158 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.329 kg

Die Adventure Frühstücksserie kombiniertzeitloses Design in gebürstetem Edelstahl mit Akzenten aus Kunststoff sowie einer technisch hochwertigen Ausstattung.Der kompakte 1,0 l fassende Wasserkocherverfügt über eine Perfect-Pour-Ausgusstülle für ein tropfenfreies Ausgießen. DieSchnellkochfunktion für 1, 2 oder 3 Tassenermöglicht das Aufkochen einer Tasse(235 ml) in knapp über 50 Sekunden und spart bis zu 66 % Energie*. Darüber hinaus verfügt der Adventure Mini-Wasserkocher über einen verriegelbaren Sicherheitsdeckel und leistungsstarke 2.400 Watt.