RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1L kabellos Schnellkochfunkt. cream-si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23767016001
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1 l
Werkstoff des Behälters - Edelstahl
Anschlusswert - 2400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496982943
Sonepar Artikelnummer
120587857
Hersteller Artikelnummer
23767016001
Hersteller Typ
24994-70 COLOURS PLUS+ CLASS. CREAM
Hersteller Artikel Nr.:
23767016001
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1 l
Werkstoff des Behälters:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Kabellos:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Kochstoppfunktion:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
beige
Mit Wasserfilter:
Nein
Mit Sieb:
Ja
Mit Temperaturregler:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Breite:
238 mm
Höhe:
237 mm
Tiefe:
162 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.323 kg


