Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1L kabellos Schnellkochfunkt. ed-sw

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1L kabellos Schnellkochfunkt. ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23705016001

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496974412

Sonepar Artikelnummer

120545452

Hersteller Artikelnummer

23705016001

Hersteller Typ

24990-70 VICTORY

Hersteller Artikel Nr.:

23705016001

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Breite:

220 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

165 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.314 kg

2.400 Watt, 1 L, Schnellkochfunktion für 1, 2 oder 3 Tassen, verdecktes Heizelement, verriegelbarer Sicherheitsdeckel, herausnehmbarer Kalkfilter, kabellos, 360°-Sockel, ideal für Links- und Rechtshänder, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, außenliegende Wasserstandsanzeige, Oberfläche aus poliertem Edelstahl mit Kunststoffapplikationen