Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1L kabellos Schnellkochfunkt. sw-si

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Wasserkocher 2400W 1L kabellos Schnellkochfunkt. sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23678016002

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Kabellos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496972425

Sonepar Artikelnummer

120587867

Hersteller Artikelnummer

23678016002

Hersteller Typ

24361-70 INSPIRE

Hersteller Artikel Nr.:

23678016002

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

Ja

Kochstoppfunktion:

Ja

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturregler:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.632 kg

Die Frühstücksserie Inspire Black besticht durch ihr strukturiertes Design und passt so in jede Küche. Zusätzlich sind alle Produkte mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen ausgestattet und machen die Serie zu einem echten Highlight.Der Inspire Black Wasserkocher ist mit einer Schnellkochfunktion für 1, 2 oder 3 Tassen ausgestattet, mit der sich Wasser in kurzer Zeit besonders energiesparend aufkochen lässt. Für den Kochvorgang einer Tasse werden nur 55 Sekunden benötigt und dabei spart das Gerät bis zu 66 % Energie*. Die integrierte Perfect-Pour-Ausgusstülle ermöglicht zudem ein tropfenfreies Ausgießen. Der 2.400 Watt starke Wasserkocher verfügt über ein Fassungsvermögen von 1,7 Liter und hat einen leicht abnehmbaren Deckel zur einfachen Befüllung.