Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Zerkleinerer 200W 500ml Glasbehälter sw

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Zerkleinerer 200W 500ml Glasbehälter sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23829026002

  • Werkstoff - Glas

  • Eiscrashfunktion - Nein

  • Fassungsvermögen - 500 ml

  • Anschlusswert - 200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061109610

Sonepar Artikelnummer

121009331

Hersteller Artikelnummer

23829026002

Hersteller Typ

24662-56 MATT BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

23829026002

Werkstoff:

Glas

Eiscrashfunktion:

Nein

Fassungsvermögen:

500 ml

Anschlusswert:

200 W

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.970 kg

Die Matte Black Serie ist eine Speisenzubereitungsserie im klassischen Look, die nicht nur die Arbeit erledigt sondern auf der Arbeitsplatte auch noch gut aussieht – zu einem erschwinglichen Preis.