Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Zerkleinerer 200W 500mlGlasbehälter rot-schwarz

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Zerkleinerer 200W 500mlGlasbehälter rot-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23615026002

  • Werkstoff - Glas

  • Eiscrashfunktion - Nein

  • Fassungsvermögen - 500 ml

  • Anschlusswert - 200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496940776

Sonepar Artikelnummer

120474343

Hersteller Artikelnummer

23615026002

Hersteller Typ

24660-56 DESIRE

Hersteller Artikel Nr.:

23615026002

Werkstoff:

Glas

Eiscrashfunktion:

Nein

Fassungsvermögen:

500 ml

Anschlusswert:

200 W

Grundfarbe:

rot

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

184 mm

Höhe:

158 mm

Tiefe:

231 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.940 kg

200 Watt, Ein-Hand-Bedientaste, spülmaschinengeeigneter Glasbehälter (500 ml Fassungsvermögen), herausnehmbares, 2-flügeliges Edelstahlmesser – Geeignet für alle Lebensmitteltypen, zusätzlicher Deckel für die Aufbewahrung der zerkleinerten Speisen, 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung