Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Zitruspresse 60W 2Aufsätze (groß/klein) edelstahl

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Zitruspresse 60W 2Aufsätze (groß/klein) edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23264026001

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Tresterauswurf - Nein

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496853052

Sonepar Artikelnummer

120375018

Hersteller Artikelnummer

23264026001

Hersteller Typ

22760-56 CLASSICS

Hersteller Artikel Nr.:

23264026001

Ausführung:

Zitruspresse

Tresterauswurf:

Nein

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

1

Grundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

60 W

Spannung:

220 .. 240 V

Kabelaufwicklung:

Ja

Breite:

162 mm

Höhe:

270 mm

Tiefe:

168 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.494 kg

Aufsatz beginnt automatisch zu rotieren, sobald Druck von oben ausgeübt wird, Ausgusstülle mit Tropf-Stopp- Funktion in 13 cm Höhe, auch für große Gläser geeignet, 2 Drehrichtungen für maximale Saftausbeute, 2 Aufsätze: Großer Aufsatz für Grapefruit- und Orangensaft sowie kleiner Aufsatz für Zitronen- und Limettensaft, Kabelaufwicklung, Oberfläche aus hochwertigem gebürsteten Edelstahl mit Kunststoffapplikationen, 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung, 60 Watt