Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUSSELL HOBBS - Zitruspresse 60W 2Presskegel R/L Lauf ro

RUSSELL HOBBS
kopierenkopieren
RUSSELL HOBBS - Zitruspresse 60W 2Presskegel R/L Lauf ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23847026001

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Tresterauswurf - Nein

  • Grundfarbe - rot

  • Anschlusswert - 60 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061103762

Sonepar Artikelnummer

120709805

Hersteller Artikelnummer

23847026001

Hersteller Typ

26010-56 COLOURS PLUS+

Hersteller Artikel Nr.:

23847026001

Ausführung:

Zitruspresse

Tresterauswurf:

Nein

Grundfarbe:

rot

Anschlusswert:

60 W

Kabelaufwicklung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.460 kg

Die Colours Plus+ Zitruspresse besticht durch ihr hochwertiges Aussehen aus rot lackiertem Edelstahl. Zudem ist sie durchdacht bis ins Detail: Zwei Drehrichtungen gewährleisten eine maximale Saftausbeute beim Auspressen, eine 13 cm hohe Ausgusstülle erlaubt das Befüllen auch von hohen Gläsern. Mit ihren zwei verschiedenen Presskegeln lassen sich sowohl große als auch kleine Zitrusfrüchte pressen.