Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - 10GB-Durchführungskupplung, gerade

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - 10GB-Durchführungskupplung, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N139 003 61

  • Bauform - gerade

  • Steckverbindertyp - 2x RJ45

  • Kategorie - 6

  • Ausführung - Buchse/Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921667972

Sonepar Artikelnummer

121162104

Hersteller Artikelnummer

N139 003 61

Hersteller Typ

N139 003 61

Hersteller Artikel Nr.:

N139 003 61

Bauform:

gerade

Steckverbindertyp:

2x RJ45

Kategorie:

6

Ausführung:

Buchse/Buchse

Befestigungsart:

einrasten

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

10GB-Durchführungskupplung, gerade, - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz), - 2 x RJ45-Stecköffnungen, - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm), - Zinkdruckgussausführung, - vernickelte Gehäuseoberfläche, - geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11 801, ClassEA, geschirmt, - DIN EN 50173-1, ClassEA, geschirmt, - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen