Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - 19 Patchpanel Cat. 6A iso mit 24 Module bestückt

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - 19  Patchpanel Cat. 6A iso mit 24 Module bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N239 101 000

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921656433

Sonepar Artikelnummer

120374829

Hersteller Artikelnummer

N239 101 000

Hersteller Typ

239101000

Hersteller Artikel Nr.:

N239 101 000

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Anschlussart:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

''Cat.6A iso-Patchpanel mit 24 Universalmodulen UM-Cat.6A iso 10G, geschirmt, 19''/1 HE, Direktmontage, lichtgrau (ähnlich RAL 7035) '', - für den Einsatz in 10 Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz), - 24 Keystoneaufnahmen, ''- 19''/1 HE, Direktmontage'', - werkseitige Portkennzeichnung (1-24), - zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit für Datenkabel mittels Kabelbinder, Eigenschaften Modul:, - Cat.6A iso Universalmodul, geschirmt, - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz), - 1 x RJ45-Stecköffnung, - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm), - Zinkdruckgussausführung, - vernickelte Gehäuseoberfläche, - 360° Zugentlastung und Schirmung, - für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser, - massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,51 - 0,64 mm Ø, AWG 24-22, Außendurchmesser 0,7-1,6 mm (PE), - flexible Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,13-0,22 mm Ø, AWG 26 (PE-Foamskin), AWG 24 (PE-solid), Außendurchmesser 0,9-1,1 mm (PE), - 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 10-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt), - biegeradienoptimierte Zuführung der Anschlusskabel (30°), - definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich, - Montage ohne Spezialzangen/-werkzeuge, - integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar), - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2, - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11801, Cat.6A, geschirmt, - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C.2 Category 6A, - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen, - RJ11/12 fehlstecksicher, - GHMT gegenzertifiziert