Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - 40GB-Universalmodul Cat. 8.1 passend für Standard-Keystone

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - 40GB-Universalmodul Cat. 8.1 passend für Standard-Keystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N139 003 06

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921667958

Sonepar Artikelnummer

121250847

Hersteller Artikelnummer

N139 003 06

Hersteller Typ

N13900306

Hersteller Artikel Nr.:

N139 003 06

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

40GB-Universalmodul, geschirmt, passend für Standard-Keystone-Ausschnitte, - für den Einsatz in 40-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 2000 MHz), - für den Einsatz in 25-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 1250 MHz), - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz), - 1 x RJ45-Stecköffnung, - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm), - Zinkdruckgussausführung, - beschichtete Gehäuseoberfläche, - 360° Zugentlastung und Schirmung, - für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser, - massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,57-0,64 mm Ø, AWG23-22, Außendurchmesser 0,9-1,6 mm (PE), - 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 4-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt), - definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich, - normgerechte Schirmkontaktierung, - baustellengerecht (nur 2 Teile), - integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernbar/austauschbar), - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568 B.2, - geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - mit zusätzlichem Montageadapter passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.), - entsprechend nachfolgender Normanforderungen für 40Gbit:, - ISO/IEC 11 801, Cat.8.1/Class I, geschirmt, - DIN EN 50173-1, Cat.8.1/Class I, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C2-1, Category 8, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen für 25Gbit:, - ISO/IEC TR 11801-9905, - ISO/IEC 11801, Class I bis 1250 MHz, geschirmt, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen für 10Gbit:, - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt, - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C2 Category 6A, - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - Steckverbinder gem. DIN EN 60603-7-1, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen, - GHMT gegenzertifiziert