Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Abdeckplatte verschließbar IP44 für 50x50 Einsätze

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Abdeckplatte verschließbar IP44 für 50x50 Einsätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N100 100 55

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

  • Unterputzmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921056547

Sonepar Artikelnummer

120142990

Hersteller Artikelnummer

N100 100 55

Hersteller Typ

10010055

Hersteller Artikel Nr.:

N100 100 55

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Ja

Geeignet für Einbauinstallation:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Klappdeckel:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Abdeckplatte, verschließbar, IP 44, Schlüssel einzelschließend, für alle Rutenbeck-Unterputzeinsätze, nur in Verbindung mit Zentralstücken, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - für alle Rutenbeck Up-Einsätze, - nur in Verbindung mit Zentralstücken 50 x 50 mm, reinweiß / RAL 9010, - verschließbar, - Schlüssel einzelschließend, - IP 44 bei geschlossenem Deckel, - mit Beschriftungsfeld