RUTENBECK - Ableiter Form H 8x6 Ableiter Überspannungsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N391 000 10
Ausführung - 6x8, 230 V (Form H)
Fail-Safe - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921666302
Sonepar Artikelnummer
121251113
Hersteller Artikelnummer
N391 000 10
Hersteller Typ
N39100010
Hersteller Artikel Nr.:
N391 000 10
Ausführung:
6x8, 230 V (Form H)
Fail-Safe:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Überspannungsableiter H 8x6, - für MVE 10 LSA, - 2-polig, - Nennableitstrom (8/20) 10 kA, - Nennableitwechselstrom 10 A, - Nennansprechgleichspannung 230 V, - hermetisch dicht, - Betriebstemperaturbereich -40° C bis 90° C


