RUTENBECK - Abspannklemme AKL801

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N401 000 12
Spannseildurchmesser - 5.5 .. 10.5 mm
Werkstoff - Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung - 2.5 N
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921050637
Sonepar Artikelnummer
120374788
Hersteller Artikelnummer
N401 000 12
Hersteller Typ
40100012
Hersteller Artikel Nr.:
N401 000 12
Spannseildurchmesser:
5.5 .. 10.5 mm
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung:
2.5 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


