RUTENBECK - Abspannklemme AKL801VA Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N404 000 12
Spannseildurchmesser - 5.5 .. 10.5 mm
Werkstoff - Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung - 2.5 N
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921657348
Sonepar Artikelnummer
120527911
Hersteller Artikelnummer
N404 000 12
Hersteller Typ
AKL801VA
Hersteller Artikel Nr.:
N404 000 12
Spannseildurchmesser:
5.5 .. 10.5 mm
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung:
2.5 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


