RUTENBECK - Abspannklemme AKL802

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N401 000 14
Spannseildurchmesser - 8.5 .. 13.5 mm
Werkstoff - Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung - 3.5 N
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921050651
Sonepar Artikelnummer
120374789
Hersteller Artikelnummer
N401 000 14
Hersteller Typ
40100014
Hersteller Artikel Nr.:
N401 000 14
Spannseildurchmesser:
8.5 .. 13.5 mm
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung:
3.5 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


