RUTENBECK - Abspannklemme AKL802VA Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N404 000 14
Spannseildurchmesser - 8.5 .. 13.5 mm
Werkstoff - Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung - 5 N
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921657355
Sonepar Artikelnummer
120964216
Hersteller Artikelnummer
N404 000 14
Hersteller Typ
AKL802VA
Hersteller Artikel Nr.:
N404 000 14
Spannseildurchmesser:
8.5 .. 13.5 mm
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung:
5 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


