RUTENBECK - Abspannklemme AKL803

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N401 000 16
Spannseildurchmesser - 12.5 .. 17.5 mm
Werkstoff - Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung - 4.5 N
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921050675
Sonepar Artikelnummer
120374790
Hersteller Artikelnummer
N401 000 16
Hersteller Typ
40100016
Hersteller Artikel Nr.:
N401 000 16
Spannseildurchmesser:
12.5 .. 17.5 mm
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung:
4.5 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


