RUTENBECK - Abspannklemme AKL804

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N401 000 18
Spannseildurchmesser - 16.5 .. 24 mm
Werkstoff - Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung - 7.5 N
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921050699
Sonepar Artikelnummer
120374791
Hersteller Artikelnummer
N401 000 18
Hersteller Typ
40100018
Hersteller Artikel Nr.:
N401 000 18
Spannseildurchmesser:
16.5 .. 24 mm
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung:
7.5 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


