RUTENBECK - Abspannklemme AKL805

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N401 000 20
Spannseildurchmesser - 22.5 .. 30 mm
Werkstoff - Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung - 11 N
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921050712
Sonepar Artikelnummer
120964215
Hersteller Artikelnummer
N401 000 20
Hersteller Typ
AKL805
Hersteller Artikel Nr.:
N401 000 20
Spannseildurchmesser:
22.5 .. 30 mm
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung:
11 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.001 kg


