RUTENBECK - ADAP UAE/TAE 3x6 NFN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N154 006 02
Steckverbindertyp - TAE F
Ausführung - Stecker
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444920
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921046715
Sonepar Artikelnummer
120964136
Hersteller Artikelnummer
N154 006 02
Hersteller Typ
15400602
Hersteller Artikel Nr.:
N154 006 02
Steckverbindertyp:
TAE F
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.001 kg
Adapterkabel RJ45/UAE, 0,15 m, zum Betrieb analoger Telefone in der strukturierten Verkabelung oder an einer line21-UAE 8/8, schwarz, 40 x 47 x 26 mm, 23 g


