RUTENBECK - Adapter für Universalmodul REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N139 000 03
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Modulträger
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921061329
Sonepar Artikelnummer
120150359
Hersteller Artikelnummer
N139 000 03
Hersteller Typ
13900003
Hersteller Artikel Nr.:
N139 000 03
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Modulträger
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Montageadapter, 1-fach, REG-Montage, zur Befestigung eines Universalmoduls UM-Cat.6A iso 10G oder UM-Cat.6A iso U 10G auf einer DIN-Normschiene, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), - zur Aufnahme von einem Universalmodul UM-Cat.6A iso 10G oder UM-Cat.6A iso U 10G, - Isolationsklasse II (ohne Erdanschluss), - Isolationsklasse I (mit Erdanschluss), - für handelsübliche DIN-Schienenmontage (18 mm), - definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich, - RJ45-Schrägauslass (ca. 45°), - frontseitige Steckerentriegelung, - unverlierbare Verschlusskappe, - individuell beschriftbar mittels Beschriftungsträger


