Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - AKL 802 E VA Zugentlastungsklemme

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - AKL 802 E VA Zugentlastungsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N404 000 04

  • Spannseildurchmesser - 8.5 .. 18 mm

  • Werkstoff - Stahl/Kunststoff

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Max. Zugbelastung - 2.5 N

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921666401

Sonepar Artikelnummer

121251117

Hersteller Artikelnummer

N404 000 04

Hersteller Typ

N40400004

Hersteller Artikel Nr.:

N404 000 04

Spannseildurchmesser:

8.5 .. 18 mm

Werkstoff:

Stahl/Kunststoff

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Max. Zugbelastung:

2.5 N

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Zugentlastungsklemme, Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, Spannbereich 8,5 bis 18 mm Ø, Zugentlastung bis 2,5 kN, z.B. für hängende Kabel, - Spannbereich 8,5 mm bis 18 mm Durchmesser, - Hakendurchmesser: 26 mm, - maximale Zugbelastung 2,5 kN, - Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, - Spannbacken und Führungsklammern aus glasfaserverstärktem PA (schwarz)