Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - AMS 1/2 NFU Ap Automatischer Mehrfachschalter weiß

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - AMS 1/2 NFU Ap Automatischer Mehrfachschalter weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N161 101 19

  • Ausführung - automatischer Umschalter

  • Montageart - Aufputz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365019

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921047484

Sonepar Artikelnummer

120374841

Hersteller Artikelnummer

N161 101 19

Hersteller Typ

16110119

Hersteller Artikel Nr.:

N161 101 19

Ausführung:

automatischer Umschalter

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.001 kg

Automatischer Mehrfachschalter, Aufputz, für max. 2 Telefone und ein Zusatzgerät, perlweiß (ähnlich RAL 1013), - für zwei Telefone und ein Zusatzgerät, - NFF-codiert, - 3x6-polig, - 7 Schraubkontakte, - Anschaltung von Fernschalt- und Stömeldegeräten oder Anrufbeantworter, - für IWV- oder MFV-Wahlverfahren, - Signalisierung an allen Geräten, - priorisierte Annahme (erstes Abheben), - N-Buchse vorrangig, - Gesprächsweitergabe durch Abheben/Auflegen, - Speisung über das TK-Netz (2-Draht), - geeignet für Telefone mit W-Ader, - max. 4 rufaktive Geräte, - Gehäuseteile aus ABS, - Schutzart IP20 gem. EN60529