RUTENBECK - Anschlussdose 1-fach Cat6/ ClassE-8 Up mit Abedeckung, polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N138 112 030
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Farbe - weiß
Auslassrichtung - schräg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4043921660201
Sonepar Artikelnummer
120387275
Hersteller Artikelnummer
N138 112 030
Hersteller Typ
138112030
Hersteller Artikel Nr.:
N138 112 030
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP21
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
1013
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


