RUTENBECK - Anschlussdose 1-fach Cat6a iso FLEX (ohne Abdeckung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N136 104 030
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Auslassrichtung - schräg
Schutzart (IP) - IP21
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4043921657164
Sonepar Artikelnummer
120311824
Hersteller Artikelnummer
N136 104 030
Hersteller Typ
136104030
Hersteller Artikel Nr.:
N136 104 030
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP21
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.131 kg


