RUTENBECK - Anschlußdose IAE/UAE 2x8 (4) TRS Ap polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N130 111 40
Aufputzmontage - Ja
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(4)
Kategorie - 3
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921041017
Sonepar Artikelnummer
120897512
Hersteller Artikelnummer
N130 111 40
Hersteller Typ
13011140
Hersteller Artikel Nr.:
N130 111 40
Aufputzmontage:
Ja
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Kategorie:
3
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
Schraube
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Mit Abschlusswiderstand:
Ja
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


