RUTENBECK - Anschlußdose UAE 2x8 (8) UP 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N130 104 21
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)
Kategorie - 3
Farbe - weiß
Auslassrichtung - schräg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921040775
Sonepar Artikelnummer
120897510
Hersteller Artikelnummer
N130 104 21
Hersteller Typ
13010421
Hersteller Artikel Nr.:
N130 104 21
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Kategorie:
3
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
1013
Anschlussart:
Schraube
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


