RUTENBECK - Anschlußdose UAE 8/8 (8/8) LSA-Plus Ap polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N130 111 12
Aufputzmontage - Ja
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)
Kategorie - 3
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921061657
Sonepar Artikelnummer
120897511
Hersteller Artikelnummer
N130 111 12
Hersteller Typ
13011112
Hersteller Artikel Nr.:
N130 111 12
Aufputzmontage:
Ja
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Kategorie:
3
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


