RUTENBECK - Anschlussdose UAE-Cat.6/ ClassE-8 U Up 0 mK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N132 104 010
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Farbe - weiß
Auslassrichtung - schräg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921661932
Sonepar Artikelnummer
120897514
Hersteller Artikelnummer
N132 104 010
Hersteller Typ
132104010
Hersteller Artikel Nr.:
N132 104 010
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


