Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - ApG Verbinder 10G schwarz

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - ApG Verbinder 10G schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N100 100 67

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921669112

Sonepar Artikelnummer

121394040

Hersteller Artikelnummer

N100 100 67

Hersteller Typ

N100 100 67

Hersteller Artikel Nr.:

N100 100 67

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

6

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.090 kg

10GB-ClassEA Verbinder, LSA, IP67, - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, (Übertragungsbandbreite 500 MHz), - eckige Bauform, - Aufputzmontage, - Schutzart: IP 67 gemäß IEC 60529, - schutzisoliert, - Kabeldurchmesser 6-13 mm über Kabelverschraubungen (im Lieferumfang), - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2, - geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm), - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal, - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11 801, ClassEA, geschirmt, - DIN EN 50173-1, ClassEA, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C.2, ClassEA, geschirmt, - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - IEEE 802.3, 10 Gbit-Ethernet