Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - APL Hausanschlussbox, Aufputz, abschließbar, mit 6 x LC-D - Kupplungen (SM/APC)

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - APL Hausanschlussbox, Aufputz, abschließbar, mit 6 x LC-D - Kupplungen (SM/APC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N228 100 406

  • Geeignet für Anzahl der Fasern - 24

  • Art der Kupplung - Fusionsspleiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abschließbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921665749

Sonepar Artikelnummer

120964197

Hersteller Artikelnummer

N228 100 406

Hersteller Typ

228100406

Hersteller Artikel Nr.:

N228 100 406

Geeignet für Anzahl der Fasern:

24

Art der Kupplung:

Fusionsspleiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abschließbar:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Getrennte Kammern:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.001 kg

APL Hausanschlussbox, Aufputz, abschließbar, mit 6 x LC-D - Kupplungen (SM/APC), - geordnete und übersichtliche Einführung von Mikrorohrsystemen, - klappbare Spleisseinheit mit Einhaltung der Biegeradien beim Klappen, - übersichtliches Faser- und Spleissmanagement in der Spleisskassette, - Spleisskassette zur Aufnahme von 24 Pigtails, - integrierter Kamm zur Aufnahme der Crimpspleisse, - spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 6 x LC-D - Keramik-Kupplungen, grün, - LC-Faserpigtails E9/125 µm, 2 m, SM OS2 APC, Grade B1, G657.A, - mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer, - 12 Drop-Kabeleinführungen (3mm Ø) an der Gehäuseunterseite, - 2 Kabeleingänge (M20) an der Geräteunterseite, - optionaler Kabeleingang an der Gehäuseoberseite, - stabile Zugentlastungen für alle Kabeleingänge, - Endstop, 7 mm mit transparentem Locking Clip im Lieferumfang, - stabiles ABS Kunststoffgehäuse, - abschließbarer Deckel mit 2 Schlüsseln, - 1 x M20-Verschraubung im Lieferumfang, - Montagematerial im Lieferumfang, - lichtgrau (ähnlich RAL 7035)