Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - AsLe A 10 S/S

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - AsLe A 10 S/S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N260 033

  • Ausführung - Anschlussleiste

  • Anschlussart - Schraub/Schraub

  • Farbe - grau

  • Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921016169

Sonepar Artikelnummer

121251104

Hersteller Artikelnummer

N260 033

Hersteller Typ

N260033

Hersteller Artikel Nr.:

N260 033

Ausführung:

Anschlussleiste

Anschlussart:

Schraub/Schraub

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Doppeladern (DA):

10

Mit Leistenmarkierung:

Nein

Befestigungsmaß:

96 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Anschlussleiste 10 DA, mit Schraub-/Schraubkontakten, 96 mm Befestigungsabstand, - mit Schraub-/Schraubkontakten, - Befestigungsabstand 96 mm, - Isolierkörper aus ABS, - Kontakte Messing, vernickelt