Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Asle A10 LSA-Plus Klemmleiste

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Asle A10 LSA-Plus Klemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N260 006 0

  • Ausführung - Anschlussleiste

  • Anschlussart - LSA-Plus

  • Farbe - grau

  • Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921662304

Sonepar Artikelnummer

121251100

Hersteller Artikelnummer

N260 006 0

Hersteller Typ

N2600060

Hersteller Artikel Nr.:

N260 006 0

Ausführung:

Anschlussleiste

Anschlussart:

LSA-Plus

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Doppeladern (DA):

10

Befestigungsmaß:

96 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Anschlussleiste 10 DA, mit LSA-Kontakten, 96 mm Befestigungsabstand, - mit LSA-Kontakten, - Befestigungsabstand 96 mm, - für Massivleiter mit 0,4 bis 0,8 mm Ø, für zwei gleiche Massivleiter mit 0,4 bis 0,65 mm Ø, - Isolierungsaußendurchmesser 0,7 bis 1,6 mm., - Isolierkörper aus PBT-Formmasse, - Kontakte aus Messing, versilbert