Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - AsLe B 20 S/L Anschlußleisten

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - AsLe B 20 S/L Anschlußleisten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N260 001

  • Ausführung - Anschlussleiste

  • Anschlussart - Schraub/Löt

  • Farbe - grau

  • Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043921015940

Sonepar Artikelnummer

121251099

Hersteller Artikelnummer

N260 001

Hersteller Typ

N260001

Hersteller Artikel Nr.:

N260 001

Ausführung:

Anschlussleiste

Anschlussart:

Schraub/Löt

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Doppeladern (DA):

20

Befestigungsmaß:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Anschlussleiste 20 DA, mit Schraub-/Lötkontakten, 170 mm Befestigungsabstand, - mit Schraub-/Schraubkontakten oder Schraub-/Lötkontakten, - Befestigungsabstand 170 mm, - Isolierkörper aus ABS, - Kontakte Messing, vernickelt