RUTENBECK - Asle B20 LSA-Plus Klemmleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N260 004 0
Ausführung - Anschlussleiste
Anschlussart - LSA-Plus
Farbe - grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043921662298
Sonepar Artikelnummer
120374831
Hersteller Artikelnummer
N260 004 0
Hersteller Typ
N260 004 0
Hersteller Artikel Nr.:
N260 004 0
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Farbe:
grau
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
20
Befestigungsmaß:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


