Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RUTENBECK - Aufputzgehäuse Cat-Anschluss dosen, reinweiß

RUTENBECK
kopierenkopieren
RUTENBECK - Aufputzgehäuse Cat-Anschluss dosen, reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N135 115 03

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

4043921044377

Sonepar Artikelnummer

120081145

Hersteller Artikelnummer

N135 115 03

Hersteller Typ

13511503

Hersteller Artikel Nr.:

N135 115 03

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Kabeleinführung:

Ja

Form:

rechteckig

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.052 kg

Aufputzgehäuse, für Up-Bauformen, reinweiß (ähnlich RAL 9010), - für Rutenbeck Up-Bauformen, - für Wandmontage (2 Befestigungspunkte), - Kabeleinführung oben/unten/hinten, - ABS-Formmasse, - 80 x 80 x 45 mm